PHOENIX CONTACT - TAPA EG 45-AE/PC GN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45 mm
Altura - 17.5 mm
Profundidad - 75 mm
Color - Verde
Anchura en módulos - 0.045
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2764865
Ref.Sonepar
438573
EAN
4017918131920
Anchura:
45 mm
Altura:
17.5 mm
Profundidad:
75 mm
Color:
Verde
Anchura en módulos:
0.045
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


