PHOENIX CONTACT - TAPA EG 67,5-A/PC GN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 67.5 mm
Altura - 17.5 mm
Profundidad - 75 mm
Material - Plástico
Color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2764933
Ref.Sonepar
627408
EAN
4017918131975
Anchura:
67.5 mm
Altura:
17.5 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Plástico
Color:
Verde
Anchura en módulos:
0.0675
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


