PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL 104,5X2,2X92,1MM D-PT 4-PE/3L - 3210443
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3210443
Ref.Sonepar
191181
EAN
4046356915496
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 104,5 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 92,1 mm, color: gris


