PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL 56X2,2MMD-PTC 2,5-MT - 3270097
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3270097
Ref.Sonepar
384124
EAN
4046356959964
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 56 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 29 mm, color: gris


