PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL 62,4X2,2X35,3MM GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3213600
Ref.Sonepar
700003
EAN
4055626082820
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 62,4 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 35,3 mm, color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


