PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL 63,6X2,2X48,9MM D-A WH

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL 63,6X2,2X48,9MM D-A WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1252660

Ref.Sonepar

1030066

EAN

4063151361334

Distribuidor de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1., 2., 3. y 4º piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm², sección: 0,14 mm² - 2,5 mm², montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris, color elementos de conexión: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT