PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL CD-COVER-40 - 3240286
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240286
Ref.Sonepar
139445
EAN
4046356470131
Para anchura de conducto de cable:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Tapa para canaleta de cableado, gris, ancho: 40 mm, longitud: 2000 mm


