PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL CD-COVER-80 - 3240288
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - no
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240288
Ref.Sonepar
139441
EAN
4046356470155
Para anchura de conducto de cable:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
Tapa para canaleta de cableado, gris, ancho: 80 mm, longitud: 2000 mm


