PHOENIX CONTACT - Tapa final CD-HF-COVER-100 para canaleta cableado GY - 3240367
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 100 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - sí
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240367
Ref.Sonepar
271622
EAN
4046356508520
Para anchura de conducto de cable:
100 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Tapa para canal de cableado, gris claro, sin halógenos, ancho: 100 mm, longitud: 2000 mm


