PHOENIX CONTACT - Tapa final CD-HF-COVER-80 para canaleta cableado GY - 3240373
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para anchura de conducto de cable - 80 mm
Longitud - 2000 mm
Libre de halógenos - sí
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240373
Ref.Sonepar
271518
EAN
4046356508582
Para anchura de conducto de cable:
80 mm
Longitud:
2000 mm
Libre de halógenos:
sí
Color:
Otros
Tapa para canal de cableado, gris claro, sin halógenos, ancho: 80 mm, longitud: 2000 mm


