PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-MP 1,5 - 3248495
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3248495
Ref.Sonepar
765063
EAN
4055626320151
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 19,9 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 17,7 mm, color: gris


