PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-MT 1,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 1 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3100321
Ref.Sonepar
384033
EAN
4017918099275
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
1 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 22 mm, Anchura: 1 mm, Color: gris.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


