PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-MTK - 3101029
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3101029
Ref.Sonepar
149810
EAN
4017918092580
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
1 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 46 mm, Anchura: 1 mm, Altura: 28,7 mm, Color: gris.


