PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PIT 1,5/S QUATTRO GY - 3208375
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3208375
Ref.Sonepar
213323
EAN
4046356564373
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa borne de tierra para carril, Sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Tipo de conexión: Conexión "Push-In", Anchura: 3,5 mm, Color: amarillo-verde, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.


