PHOENIX CONTACT - Tapa final D-PIT2,5-3L 102,2X2,2X50,2mm GY - 3211647
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3211647
Ref.Sonepar
116341
EAN
4046356428385
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa, Longitud: 102,2 mm, Anchura: 2,2 mm, Altura: 50,2 mm, Color: gris.


