PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PIT2,5-TWIN-MT 2,2MM GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3211317
Ref.Sonepar
384077
EAN
4046356412728
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 73,7 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 29,1 mm, color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


