PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PPC 2,5 EN GRIS - 3000671
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3000671
Ref.Sonepar
383941
EAN
4046356676854
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 41 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 22 mm, color: gris


