PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PT 1,5/S-MT-0,8 GY - 3210303
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 0.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3210303
Ref.Sonepar
535351
EAN
4046356904735
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
0.8 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 58,7 mm, anchura: 0,8 mm, altura: 24,3 mm, color: gris


