PHOENIX CONTACT - Tapa final D-PT 10-TWIN 88,9X2,2X42,6mm GY - 3208748
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3208748
Ref.Sonepar
700008
EAN
4046356643634
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa finalTapa final, Longitud: 88,9 mm, Anchura: 2,2 mm, Altura: 42,6 mm, Color: gris.


