PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PT 4-PE/L/HESI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3002619
Ref.Sonepar
383947
EAN
4055626370323
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 119,5 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 48,3 mm, color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


