PHOENIX CONTACT - Tapa final D-PT 6-TWIN BU 74x2,2x36mm azul - 1072358
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Azul
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1072358
Ref.Sonepar
301942
EAN
4055626763743
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Azul
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 74 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 36 mm, color: azul


