PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PT6 57,7X2,2X42MM GY - 3212044
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3212044
Ref.Sonepar
116337
EAN
4046356494786
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa borne de paso, Tipo de conexión: Conexión por resorte de brazos, Conexión por resorte de brazos, Sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, Anchura: 6,2 mm, Color: gris, Tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15.


