PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PTIO 1,5/S/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3244588
Ref.Sonepar
125062
EAN
4046356735322
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa finalTapa final, Longitud: 90,8 mm, Anchura: 2,2 mm, Color: gris.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


