PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PTRV 4 WH 1-4 - 3270152
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Blanco
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3270152
Ref.Sonepar
535406
EAN
4055626046716
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Blanco
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 63,6 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 48,9 mm, color: blanco
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


