PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PTRV 4 WH - 3270151
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Blanco
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3270151
Ref.Sonepar
198282
EAN
4046356796224
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Blanco
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 63,6 mm, anchura: 3,8 mm, altura: 48,9 mm, color: blanco


