PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PTT 1,5/S-2MT-0,8 GY - 3210353
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 0.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3210353
Ref.Sonepar
763890
EAN
4046356942058
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
0.8 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 86 mm, anchura: 0,8 mm, altura: 34,9 mm, color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


