PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PTT 2,5-2MT-0,8 GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 0.8 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3210300
Ref.Sonepar
143569
EAN
4046356862745
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
0.8 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 92,4 mm, anchura: 0,8 mm, altura: 39,5 mm, color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


