PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-PTTBS1,5/S 78X2,2MM GY - 3214699
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3214699
Ref.Sonepar
384102
EAN
4046356616270
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa finalTapa final, Longitud: 78 mm, Anchura: 2,2 mm, Color: gris.


