PHOENIX CONTACT - Tapa final D-PTV 2,5/4 50,8x2,2x35,3mm gris - 1088746
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1088746
Ref.Sonepar
572110
EAN
4055626890272
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 50,8 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 35,3 mm, color: gris


