PHOENIX CONTACT - Tapa final D-PTV 2,5/4-MT 63,3x2,2x29,1mm gris - 1079918
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1079918
Ref.Sonepar
699611
EAN
4055626801704
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 63,3 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 29,1 mm, color: gris


