PHOENIX CONTACT - Tapa final D-PTV 2,5/4-QUATTRO 69,2x2,2x45,7mm gris - 1088748
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1088748
Ref.Sonepar
572081
EAN
4055626890173
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 69,2 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 45,7 mm, color: gris


