PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-RT 8 - 3049194

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-RT 8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 2.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3049194

Ref.Sonepar

535299

EAN

4046356152501

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

2.2 mm

Conexión rápida:

no

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. BE. BE4Z1X. Tapa final D-RT 8

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT