PHOENIX CONTACT - Tapa final D-SSK 116KER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Blanco
Grosor - 4.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0203069
Ref.Sonepar
109028
EAN
4017918098704
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Blanco
Grosor:
4.2 mm
Tapa final, largo: 38 mm, ancho: 4,2 mm, color: gris, material de aislamiento: cerámica
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


