PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-ST 2,5-0,8 OG

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-ST 2,5-0,8 OG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Naranja

  • Grosor - 0.8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,02 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3030511

Ref.Sonepar

682975

EAN

4046356714013

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Naranja

Grosor:

0.8 mm

Conexión rápida:

no

Tapa finaTapa final, Longitud: 48,6 mm, Anchura: 0,8 mm, Altura: 29 mm, Color: naranja.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT