PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-ST 4

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-ST 4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final -

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 2.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3030420

Ref.Sonepar

84386

EAN

4017918188030

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

2.2 mm

Conexión rápida:

no

Tapa final borne carril, Longitud: 56 mm, Anchura: 2,2 mm, Altura: 36,5 mm, Color: gris.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT