PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-ST 6-TWIN

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-ST 6-TWIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 2.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3036767

Ref.Sonepar

139753

EAN

4017918877019

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

2.2 mm

Conexión rápida:

no

Tapa final borne carril, Longitud: 90,5 mm, Anchura: 2,2 mm, Altura: 43,5 mm, Color: gris.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT