PHOENIX CONTACT - Tapa final D-UGSK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Tapa final D-UGSK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 2.2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0304023

Ref.Sonepar

668876

EAN

4017918000530

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

2.2 mm

Conexión rápida:

sí

Tapa final, Longitud: 61 mm, Anchura: 2,2 mm, Color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT