PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UK 2,5 - 3001022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3001022
Ref.Sonepar
25642
EAN
4017918089771
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 37,6 mm, Anchura: 1,5 mm, Altura: 30,7 mm, Color: gris.


