PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UK 2,5 BU - 3001103
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Azul
Grosor - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3001103
Ref.Sonepar
266655
EAN
4017918089825
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Azul
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 42,5 mm, Anchura: 1,5 mm, Altura: 42 mm, Color: azul.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


