PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UK 4/10 - 3003020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 1.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3003020
Ref.Sonepar
25643
EAN
4017918090425
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
1.8 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 42,5 mm, Anchura: 1,8 mm, Altura: 35,9 mm, Color: gris.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


