PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UK 4/10 BU - 3003101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Azul
Grosor - 1.8 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3003101
Ref.Sonepar
690076
EAN
4017918090487
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Azul
Grosor:
1.8 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 42,5 mm, Anchura: 1,8 mm, Altura: 47 mm, Color: azul.


