PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UK 5-HESI N - 3000543
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Negro
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3000543
Ref.Sonepar
383938
EAN
4046356676007
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Negro
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa finalTapa final, Longitud: 58 mm, Anchura: 2,2 mm, Altura: 35,05 mm, Color: negro.


