PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UK 6-T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3072802
Ref.Sonepar
713619
EAN
4046356773096
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final, longitud: 66,5 mm, anchura: 2,2 mm, altura: 37,9 mm, color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


