PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UKK 3/5 - 2770024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2770024
Ref.Sonepar
40664
EAN
4017918067762
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 56 mm, Anchura: 2,5 mm, Altura: 62 mm, Color: gris.


