PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UKK 3/5 BK

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UKK 3/5 BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Negro

  • Grosor - 2.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2770228

Ref.Sonepar

266639

EAN

4017918067854

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Negro

Grosor:

2.5 mm

Conexión rápida:

sí

Tapa final para TERMITRAB, Longitud: 56 mm, Anchura: 2,5 mm, Altura: 66,5 mm, Color: negro.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT