PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-URTK 6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3026340
Ref.Sonepar
675371
EAN
4017918168032
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 91 mm, Anchura: 2 mm, Color: gris.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


