PHOENIX CONTACT - Tapa final D-URTK/SS - 0321022
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0321022
Ref.Sonepar
246561
EAN
4017918001704
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
1 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa final, Longitud: 56,5 mm, Anchura: 1 mm, Color: gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


