PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UT 2,5/10 - 3047028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3047028
Ref.Sonepar
52175
EAN
4017918960346
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 47,7 mm, Anchura: 2,2 mm, Altura: 48,4 mm, Color: gris.


