PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UT 2,5/10 YE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Amarillo
Grosor - 2.2 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3047248
Ref.Sonepar
111053
EAN
4017918991753
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Amarillo
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Tapa final borne carril, Longitud: 48 mm, Anchura: 2,2 mm, Altura: 48,4 mm, Color: amarillo.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


