PHOENIX CONTACT - TAPA FINAL D-UTME 4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.2 mm
Conexión rápida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3047491
Ref.Sonepar
535292
EAN
4046356510363
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.2 mm
Conexión rápida:
no
Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. BE. BE1Z1X. Tapa final D-UTME 4
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


